{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 15 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 73 mm | |
do ⌀ calowej | 1 3/8 cal | |
Długość wysięgu LA | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,35 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT110408 / XOMT110406 | |
śruby mocujące | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 157 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235000 35 | |
EAN / GTIN | 4062406252977 | |
Numer producenta | 235000 35 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 35 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 851,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 491,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 266,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 | |
chwyt | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 101 mm | 96 mm |