{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 32 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 64 mm | |
Długość wysięgu LA | 88 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110509 | |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197739919 | |
Numer producenta | 234000 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC: 32mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 114,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 481,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 736,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | 2×D | 2×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Długość chwytu Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Długość użyteczna L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |