{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 36 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 72 mm | |
Długość wysięgu LA | 98 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110509 | |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197739995 | |
Numer producenta | 234000 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 36 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
454,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
371,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Grąžto panaudojimas | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 40 | 40 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Wiertła z płytkami skrawającymi | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |