{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 23 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 46 mm | |
Auskraglänge LA | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080407 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Numer artykułu | 234000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197739735 | |
Numer producenta | 234000 23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 23 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1 871,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
328,65 €
208,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D |
Nenn-⌀ D | 23 | 23 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Serie | Power Drill | Pro Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 66 | 70 |