Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 32,5 mm

Nr art.: 234000 32,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 2×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Power Drill
    ⌀ nomin. D 32,5
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Długość użyteczna L1 66 mm
    do ⌀ calowej 1 9/32 cal
    Długość wysięgu LA 91 mm
    ⌀ chwytu Ds 40 mm
    Długość chwytu Ls 68 mm
    Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,25 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 110509
    śruby mocujące 239700 15IP (2,8 Nm)
    Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 234000 32,5
    EAN / GTIN 4045197739926
    Numer producenta 234000 32,5

    Opis

    Wykonanie:

    Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
    tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

    Opis:

    Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

    Pasuje do:

    Płytki skrawające SOGX 110509.

    Wskazówka:

    Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie