{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 8×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Długość użyteczna L1 | 289 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
śruby mocujące | 232990 TX15 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232274 25 | |
EAN / GTIN | 4062406106010 | |
Numer producenta | 232274 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 25
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 064,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 079,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 797,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |