{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 8×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Długość użyteczna L1 | 349,3 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
śruby mocujące | 232990 TX20 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232274 36 | |
EAN / GTIN | 4062406106027 | |
Numer producenta | 232274 36 |