{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 8×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 114,3 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
śruby mocujące | 232990 TX8 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232274 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105990 | |
Numer producenta | 232274 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 13
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 998,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 774,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 814,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość chwytu Ls | 48 | 50 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |