• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 25

Nr art.: 232273 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 5×D
  • chwyt: stożek Morse’a
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 5×D
chwyt stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Długość użyteczna L1 187,3 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 4
śruby mocujące 232990 TX15
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232273 25
EAN / GTIN 4062406105952
Numer producenta 232273 25

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 25

Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 25

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 641,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 592,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 399,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
zakres ⌀ Dc 25 ;35 25 ;25,99 25 ;35
Liczba ostrzy Z 2 2 2
Wersja 5×D 5×D 5×D
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak
chwyt stożek Morse’a ISO 9766 ISO 9766
Długość użyteczna L1 187,3 130 187,3
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka