{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 5×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 63,5 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
śruby mocujące | 232990 TX8 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232273 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105938 | |
Numer producenta | 232273 13 |