Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego 25

Nr art.: 232257 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 1,5×D
  • chwyt: Stożek Morse’a
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 1,5×D
chwyt Stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zakres ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Długość użyteczna L1 52,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 4
śruby mocujące 232990 TX15
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232257 25
EAN / GTIN 4045197717870
Numer producenta 232257 25

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
rowki proste

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka