• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5×D, Typ: 12

Nr art.: 232257 12
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wersja: 1,5×D
  • chwyt: Stożek Morse’a
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 1,5×D
chwyt Stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zakres ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Długość użyteczna L1 18,8 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 2
śruby mocujące 232990 TX7
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232257 12
EAN / GTIN 4045197717849
Numer producenta 232257 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

rowki proste
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.