{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 24 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICP 240-2M IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICP-2M | |
oznaczenie producenta | ICP 240-2M IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231742 24 | |
EAN / GTIN | 7291075288674 | |
Numer producenta | 5509676 |