{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 19 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,31 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICP 195-2M IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICP-2M | |
oznaczenie producenta | ICP 195-2M IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231742 19,5 | |
EAN / GTIN | 7291075288285 | |
Numer producenta | 5509637 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 19,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
673,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
585,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | IC908 | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | 160 stopni |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |