{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 39 mm - 40,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 205 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 70 mm | |
Śruby mocujące | 231999 25IP | |
długość całkowita L | 330 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu |
231610 39
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406641467
Kopiuj |
|
Numer producenta |
231610 39
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |