{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Długość użyteczna L1 | 68 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Śruby mocujące | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
długość całkowita L | 138 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231610 13 | |
EAN / GTIN | 4045197602947 | |
Numer producenta | 231610 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła HiPer-Drill 13 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 420,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 552,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 5×D | 5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 20 |
Długość użyteczna L1 | 68 | 63,5 |