{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 185 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Śruby mocujące | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
długość całkowita L | 295 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231610 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726001 | |
Numer producenta | 231610 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła HiPer-Drill 36 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 812,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 076,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 397,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 5×D | 5×D | 5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 185 | 209,6 | 209,5 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |