Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza 200/8 mm

Nr art.: 227714 200/8
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / Zskut. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
⌀ ostrzy DC 200 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 8
Liczba płytek skrawających 16
wykonanie chwytu z otworem
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 59 mm
długość całkowita Lges 26 mm
⌀ otworu uchwytu 50 mm
Szerokość szczeliny ap 20 mm
oznaczenie producenta SDN D200-20-50-XN13
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227714 200/8
EAN / GTIN 7291075335606
Numer producenta 3106757

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka