{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 153 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 158 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,2 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 71,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227510 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664456697 | |
Numer producenta | THN03429 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie 90° MEC17 80/6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 976,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 466,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm |
⌀ D3 | 73 mm | 74 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 153 mm | 154 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,2 stopni | 0,4 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 71,6 mm | 71,95 mm |