{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 55 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 193 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 198 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,16 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 91,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227510 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664489343 | |
Numer producenta | THN03433 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° MEC17 100/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 070,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 797,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 |
długość całkowita Lges | 55 | 50 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |