{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 119 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,26 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 54,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227510 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664452767 | |
Numer producenta | THN03426 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° MEC17 63/5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 550,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 057,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 352,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie kątowe | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | AP.. 16.. | |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |