Głowice frezarskie 90° MEC17 125/9 mm

Nr art.: 227510 125/9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 125 mm
Liczba ostrzy Z 9
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 15,7 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
⌀ D3 118 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 243 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 248 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,12 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 116,6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 170408
śruba mocująca płytki obracane 229709 (T15; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227510 125/9
EAN / GTIN 4960664473175
Numer producenta THN03451

Opis

Wykonanie:

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania.
Mała liczba ostrzy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Głowice frezarskie 90° MEC17  125/9 mm

Głowice frezarskie 90° MEC17 125/9 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 460,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 930,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 263,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 9 9 9
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe Frez do narożników ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping frezowanie kątowe
długość całkowita Lges 63 63 63
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak
⌀ ostrzy DC 125 125 125
Kąt ustawienia κ 90 90 90
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka