{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 9 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 244 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 248 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,85 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,24 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 116,95 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215160 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197349385 | |
Numer producenta | 215160 125/9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC 125/9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 922,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 256,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 9 | 9 |
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 |
długość całkowita Lges | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |