{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
kształt chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 73 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,45 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 31,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
Śruby do mocowania płytek | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Numer producenta | THN03420 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |