• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

TDCT 1505PDR ST900

Nr art.: 226571 ST900
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC808
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TDCT 1505PDR
posuw fz 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 3
geometria PDR
oznaczenie producenta HM390 TDCT 1505PDR IC808
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Numer producenta 5607509

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
280
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka