Głowice frezarskie 90° MFWN 63/4 mm

Nr art.: 225600 63/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 8 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 110 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca WNMU 0806..
śruba mocująca płytki obracane 229700 (T15; 4,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225600 63/4
EAN / GTIN 4960664647408
Numer producenta THN04651

Opis

Wykonanie:

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.
Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.