{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225600 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647415 | |
Numer producenta | THN04652 |