Głowice frezarskie do narożników 90° MEW 40/5L mm

Nr art.: 225200 40/5L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 150 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOMU..
wielkość płytek skrawających 10
śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Numer producenta THN05035

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.