Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/2Lmm

Nr art.: 225200 32/2L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 15 mm
Długość wysięgu L1 32 mm
długość całkowita Lges 130 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOMU..
wielkość płytek skrawających 15
śruba mocująca płytki obracane 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225200 32/2L
EAN / GTIN 4960664648269
Numer producenta THN05055

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.