Głowice frezarskie do narożników 90° MEW 40/4L mm

Nr art.: 225200 40/4L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 40 mm
    Liczba ostrzy Z 4
    wykonanie chwytu chwyt walcowy
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 15 mm
    Długość wysięgu L1 50 mm
    długość całkowita Lges 150 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 32 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca LOMU..
    wielkość płytek skrawających 15
    śruba mocująca płytki obracane 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 225200 40/4L
    EAN / GTIN 4960664648306
    Numer producenta THN05063

    Opis

    Wykonanie:

    Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka