LOMU...04ER-GM 10

Nr art.: 225220 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOMU...04ER-GM
typ ST1400
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,06 mm - 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Numer producenta TLB04340

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami − przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae=0,3 × D.