{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOMU.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225200 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648108 | |
Numer producenta | THN05011 |