{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 143 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 158 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,33 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 62,4 mm | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Numer producenta | THN07676 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH Harrier 80/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 100,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 907,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 443,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 907,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 330,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne |
długość całkowita Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 63 mm | 68 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm |