{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,64 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 32,4 mm | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222065 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707638 | |
Numer producenta | THN07671 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH Harrier 50/5 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 476,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
381,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
337,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
385,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
393,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba držala | z otworem | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Kot rampe αmaks | 0,64 | 0,51 | 0,97 | 0,92 | 0,47 |
Dolžina rampe L za αmaks | 32,4 | 33,5 | 35,43 | 37,55 | 42,4 |
Vrsta izdelka | Głowice z gwintem (RD..10) | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |