{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 66 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 5 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 108 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 130 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,5 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 41 mm | |
wielkość płytek skrawających | 14 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222065 66/5SL | |
EAN / GTIN | 4960664719655 | |
Numer producenta | THN07665 |