SOMT....20ER-GM 10

Nr art.: 222076 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT100420ER-GM
    typ S
    promień naroża 2 mm
    Gatunek CA6535
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 3 mm
    posuw fz na ząb 0,5 − 1,2 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    wielkość płytek skrawających 10
    grubość płytki E 4,76 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 222076 10
    EAN / GTIN 4960664708260
    Numer producenta TMA05607

    Tabela zastosowań

    inkonel
    S
    30
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

    Zastosowanie:

    geometria GMjest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka