{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 148 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 158 mm | |
Frez obiegowy ap | 2,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,74 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 64,94 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..12T3 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
zestaw śrub zabezpieczających | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-27 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212145 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192813 | |
Numer producenta | 212145 80/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne 80/7 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 906,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 441,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 906,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 328,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 68 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm |