{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,35 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221955 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741359 | |
Numer producenta | THN07622 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini 16/2 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 056,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
991,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
961,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 30 | 30 | 30 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Kąt rampingu αmaks. | 2,35 | 3,73 | 2,39 |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,3 | 6,13 | 8,4 |