Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/4mm

Nr art.: 221955 20/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 13 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 101 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 33 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,52 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 11,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOGU 0303..
śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kąt ustawienia κ 15 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221955 20/4
EAN / GTIN 4960664741373
Numer producenta THN07624