{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 76,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 83 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,8 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 64,45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
oznaczenie producenta | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221106 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393385 | |
Numer producenta | 3369961 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED 42/6
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 724,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 486,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 506,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 17 | 15-30 | 15-30 |
Zastosowanie frezu | Wcinanie ;Ramping ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 34,6 | 32 | 32 |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 |