{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągły | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
śruby mocujące | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212130 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750204 | |
Numer producenta | 212130 42/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice do kopiowania 7° dodatni, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 42/6mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 495,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 476,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | 16 mm |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | 15-30 stopni |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |