{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 96,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 103 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,7 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 73,66 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
oznaczenie producenta | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Numer producenta | 3369973 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, z otworem, ⌀ DC/ liczba ostrzy Z: 52/7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 110,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 747,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 925,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 | 7 |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie kątowe; Ramping; frezowanie kątowe |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |