{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 92,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 99 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,7 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 73,66 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
oznaczenie producenta | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Numer producenta | 3366530 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, z otworem, ⌀ DC/ liczba ostrzy Z: 50/7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 106,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 515,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | 10 stopni |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Seria | LOGIQ4FEED | FeedKing |