Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED 32/5

Nr art.: 221106 32/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC/ liczba ostrzy Z Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria LOGIQ4FEED
    ⌀ ostrzy DC 32 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu z otworem
    Zastosowanie frezu Wcinanie; Ramping; Ramping
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    ⌀ D3 24,6 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 16 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 56,6 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 63 mm
    Frez obiegowy ap 0,8 mm
    Kąt rampingu αmaks. 1,2 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 42,97 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU040310..
    Kąt ustawienia κ 17 stopni
    Fz Helix 0,8
    oznaczenie producenta FFX4 FD032-5-16-04
    Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221106 32/5
    EAN / GTIN 7291075393354
    Numer producenta 3336686

    Opis

    Wykonanie:

    Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne