{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M 16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 62,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 69 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,1 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 46,87 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
oznaczenie producenta | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221104 35/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393330 | |
Numer producenta | 3336692 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED 35/5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 247,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 024,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 361,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 024,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 606,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 660,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
długość całkowita Lges | 35 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |