{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 42,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 49 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,8 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 28,64 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
oznaczenie producenta | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Numer producenta | 3336690 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, z gwintem, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 25/4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 969,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 352,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1386,73 PLN
1 019,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 30 mm | 36 mm | 35 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |