Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED 42/6

Nr art.: 221104 42/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria LOGIQ4FEED
    ⌀ ostrzy DC 42 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    wykonanie chwytu z gwintem
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    ⌀ D3 34,6 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    gwint uchwytu M M16
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 76,6 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 83 mm
    Frez obiegowy ap 0,8 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,8 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 64,45 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU040310..
    oznaczenie producenta FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
    Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221104 42/6
    EAN / GTIN 7291075393347
    Numer producenta 3369972

    Opis

    Wykonanie:

    Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne