Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED 20/3

Nr art.: 221104 20/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria LOGIQ4FEED
    ⌀ ostrzy DC 20 mm
    Liczba ostrzy Z 3
    wykonanie chwytu z gwintem
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    ⌀ D3 12,6 mm
    długość całkowita Lges 25 mm
    gwint uchwytu M M10
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 32,6 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 39 mm
    Frez obiegowy ap 0,8 mm
    Kąt rampingu αmaks. 2,7 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 19,08 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU040310..
    oznaczenie producenta FFX4 ED20/.78-3-M10-04
    Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221104 20/3
    EAN / GTIN 7291075393309
    Numer producenta 3336689

    Opis

    Wykonanie:

    Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne