{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 16 mm | |
długość całkowita Lges | 45 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 84 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,53 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 40,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220803 50/3 | |
EAN / GTIN | 4059782502109 | |
Numer producenta | 5672869 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 90° 5720VZ16 50/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 967,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 529,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 874,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie kątowe | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |