{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 16 mm | |
długość całkowita Lges | 45 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 110 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,68 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 53,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220803 63/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058293 | |
Numer producenta | 5672870 |